Nyomaték csavarhúzó skálával, D 6,3 bitbefogóval, ESD 200 cNm

Cikkszám: 659917 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 59,60 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (cNm) Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD
  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±6
  • Bit befogó: D 6,3
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése MecaTorque ESD
    Maximális nyomaték 200 cNm
    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    Meghúzási irány Jobbos meghúzás
    Nyomaték mérési pontossága ±6 %
    Bit befogó D 6,3
    Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
    Teljes hossz L 144 mm
    Nyomatéktartomány 40 cNm - 200 cNm
    Nyomatéktartomány 0,4 Nm - 2 Nm
    Skálaosztás, 1 osztás = 5 cNm
    Kijelzés analóg
    Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
    Kioldási elv mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló
    Csatlakozó forma Bitbefogó 1/4 col
    Méréstechnika mechanikus
    Fixen beállított nyomaték nem
    Jegyzőkönyvezhető adatok nem
    A kioldási érték beállítása beállító skálával
    Visszajelzés kioldó
    Átkapcsolható leolvasás Nm
    Mérési eljárás Forgatónyomaték
    A kioldási értékállíthatósága állítható
    Szabvány DIN EN ISO 6789
    Súly 113 g
    Termék fajtája Nyomaték csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 659917 200
    EAN / GTIN 7610733269464
    Gyártó száma 8317.M 200 ESD

    Leírás

    Kivitel:

    Az erős nyél bőrbarát elasztomer felülettel a szükséges nyomaték gond nélküli átvitelét teszi lehetővé, még nedves vagy olajos kézzel is. A beállított nyomatékérték elérésekor a csavarhúzó jelzést adva (jól hallhatóan és érezhetően) kiold és ezután ismét azonnal üzemkész. A kioldási nyomaték magasabb, mint a meghúzási nyomaték (túlterhelés elleni védelem).
    ESD-védett kivitel.
    A kívánt nyomaték beállítása a nyél végén lévő beállító tárcsával lehetséges. A rögzített pozíció megakadályozza a véletlen elállítódást. Jól leolvasható, szennyeződések ellen védett mikrométerskála.
    Bittartó mágnessel C 6,3 bitek befogásához.

    Felhasználás:

    Ellenőrzött csavarozáshoz megadott nyomatékkal.

    Szabvány:

    DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

    Figyelem:

    A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz