{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | MecaTorque ESD | |
Maximális nyomaték | 500 cNm | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Meghúzási irány | Jobbos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±6 % | |
Bit befogó | D 6,3 | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 144 mm | |
Nyomatéktartomány | 100 cNm - 500 cNm | |
Nyomatéktartomány | 1 Nm - 5 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 10 cNm | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus megcsúszó tengelykapcsoló | |
Csatlakozó forma | Bitbefogó 1/4 col | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Fixen beállított nyomaték | nem | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Súly | 119 g | |
Termék fajtája | Nyomaték csavarhúzó |
Cikkszám | 659917 500 | |
EAN / GTIN | 7610733269471 | |
Gyártó száma | 8317.M 500 ESD |