Elektronikus nyomatékcsavarhúzó vizsgáló készülék „TST“, Maximális nyomaték: 2Nm

Cikkszám: 654300 2
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 134,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ± 0,5
  • Interfész: RS232C csatlakozó
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 2 Nm
Meghúzási irány Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ± 0,5 %
Interfész RS232C csatlakozó
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Méréstartomány 0,04 Nm - 2 Nm
Kijelző készülék szélessége 288 mm
Kijelző készülék magassága 72 mm
Kijelző készülék mélysége 160 mm
Súly 2,2 kg
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 654300 2
EAN / GTIN 5060922231253
Gyártó száma 43212/TST2

Leírás

Kivitel:

  • Robusztus poliuretán készülékház, mely asztalra, vagy falra rögzíthető.
  • Nagyméretű LCD kijelző.
  • A mérési eljárás közvetlen kiválasztása a piktogramos gombok segítségével.
  • Interfész külső jelátalakító csatlakoztatásához. A 654350 sz. jelátalakító használata esetén a mérési tartományt és a kalibrálási paramétereket automatikusan felismeri.
  • Frekvenciakijelzés impulzus üzemű szerszámok és megcsúszó kuplungos csavarozók ellenőrzésekor.
  • Programozható célnyomatékok, felső és alsó határértékekkel.
  • Soros port nyomtató vagy számítógép csatlakoztatásához.
  • Áramellátás: Beépített akkumulátor kb. 16 óra hálózattól független, vagy 230V hálózatról történő használathoz.
  • TCS kalibráló szoftver (ingyenesen letölthető www.norbar.com/en-gb/Downloads/Torque-Certification-System honlapon történő regisztráció után).

Beépített érzékelő 1/4 col hatszöggel C 6,3 és plusz csatlakozóval 1 külső érzékelőhöz.

Előny:

Rugalmas mérőrendszer, 100 000 Nm-ig bővíthető. Nagyon egyszerű kezelés.

Felhasználás:

Beállító skálával vagy kijelzővel rendelkező nyomaték-csavarhúzók és nyomatékkulcsok kalibrálásához. Skála nélküli nyomaték-csavarhúzók és nyomatékkulcsok beállításához és kalibrálásához. Automatikus lekapcsolású elektromos vagy sűrített levegős csavarozók beállításához és kalibrálásához. Opcionálisan elérhető külső jelátalakítókkal 100.000 Nm-ig ellenőrizhetők a nyomatékkulcsok vagy csavarozók.

Tartalom:

UKAS kalibrálási tanúsítvány jobb oldalon és terhelő adapter elektromos/sűrített levegős csavarozók kalibrálására, 2 rögzítőcsavar, soros adatátviteli kábel, műanyag kofferben.

Figyelem:

Terhelő adaptereket a 654300 és 654350 sz. nyomaték ellenőrzőhöz a 654352 sz. alatt talál.
Ütvecsavarozókhoz nem alkalmas!