Elektronikus nyomatékcsavarhúzó vizsgáló készülék „TST“ 10 Nm

Cikkszám: 654300 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 178,50 € /(db)
  • 308,00 € /(db)
  • 121,00 € /(db)
  • 1 217,00 € /(db)
  • 691,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val
  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ± 0,5
  • Interfész: RS232C csatlakozó
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Maximális nyomaték 10 Nm
    Meghúzási irány Jobbos meghúzás
    Nyomaték mérési pontossága ± 0,5 %
    Interfész RS232C csatlakozó
    Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
    Méréstartomány 0,5 Nm - 10 Nm
    Kijelző készülék szélessége 288 mm
    Kijelző készülék magassága 72 mm
    Kijelző készülék mélysége 160 mm
    Súly 2,2 kg
    Energiaellátás Elemes
    A tartalmazott elemek száma 2
    A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
    Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 654300 10
    EAN / GTIN 2050001016935
    Gyártó száma 43213/TST10

    Leírás

    Kivitel:

    • Robusztus poliuretán készülékház, mely asztalra, vagy falra rögzíthető.
    • Nagyméretű LCD kijelző.
    • A mérési eljárás közvetlen kiválasztása a piktogramos gombok segítségével.
    • Interfész külső jelátalakító csatlakoztatásához. A 654350 sz. jelátalakító használata esetén a mérési tartományt és a kalibrálási paramétereket automatikusan felismeri.
    • Frekvenciakijelzés impulzus üzemű szerszámok és megcsúszó kuplungos csavarozók ellenőrzésekor.
    • Programozható célnyomatékok, felső és alsó határértékekkel.
    • Soros port nyomtató vagy számítógép csatlakoztatásához.
    • Áramellátás: Beépített akkumulátor kb. 16 óra hálózattól független, vagy 230V hálózatról történő használathoz.
    • TCS kalibráló szoftver (ingyenesen letölthető www.norbar.com/en-gb/Downloads/Torque-Certification-System honlapon történő regisztráció után).

    Beépített érzékelő 1/4 col hatszöggel C 6,3 és plusz csatlakozóval 1 külső érzékelőhöz.

    Előny:

    Rugalmas mérőrendszer, 100 000 Nm-ig bővíthető. Nagyon egyszerű kezelés.

    Felhasználás:

    Beállító skálával vagy kijelzővel rendelkező nyomaték-csavarhúzók és nyomatékkulcsok kalibrálásához. Skála nélküli nyomaték-csavarhúzók és nyomatékkulcsok beállításához és kalibrálásához. Automatikus lekapcsolású elektromos vagy sűrített levegős csavarozók beállításához és kalibrálásához. Opcionálisan elérhető külső jelátalakítókkal 100.000 Nm-ig ellenőrizhetők a nyomatékkulcsok vagy csavarozók.

    Tartalom:

    UKAS kalibrálási tanúsítvány jobb oldalon és terhelő adapter elektromos/sűrített levegős csavarozók kalibrálására, 2 rögzítőcsavar, soros adatátviteli kábel, műanyag kofferben.

    Figyelem:

    Terhelő adaptereket a 654300 és 654350 sz. nyomaték ellenőrzőhöz a 654352 sz. alatt talál.
    Ütvecsavarozókhoz nem alkalmas!

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz