Mért érték jeladó „FMT“, Maximális nyomaték: 1500Nm

Cikkszám: 654350 1500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val
  • Meghúzási irány: Jobbos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±0,5
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 1 500 Nm
Meghúzási irány Jobbos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±0,5 %
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Méréstartomány 30 Nm - 1 500 Nm
Négyszög befogó 3/4 coll; 1 coll
Termék fajtája Nyomatékvizsgáló készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 654350 1500
EAN / GTIN 5060922233110
Gyártó száma 50676.LOG

Leírás

Kivitel:

  • Statikus szenzorok kompletten kábellel (2 m) a 654300 vagy 654340 sz.-hoz való közvetlen csatlakoztatáshoz (a kalibrálási adatokat automatikusan felismeri).
  • Közvetlenül rögzíthető a munkafelületre 3 csavarral (nem tartozék!)

Tartalom:

UKAS kalibrálási tanúsítvánnyal jobb oldalon.
A 150-es mérettel bezárólag terhelő adapter elektromos/sűrített levegős csavarozók ellenőrzésére. Stabil, műanyag kofferben.

Figyelem:

Ütvecsavarozókhoz nem alkalmas!

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz