• Szolgáltatás termékek külön nem rendelhetők, hanem hozzá kell adni őket a megfelelő termékhez.

Mindkét oldali DAkkS kalibrálás Nyomatékvizsgáló készülék / szenzor 1000/2 Nm

Cikkszám: 020150 1000/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Feldolgozási idő kb. 2-3 hét

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 4 Nm - 1 000 Nm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 020150 1000/2
EAN / GTIN 2050002054660

Leírás

Figyelem:

Minden nyomatékkalibrálás tartalmazza a beállítást és a kiszállítási állapot dokumentálását.
Jobbos / balos kalibrálás.
DAkkS kalibrálás 4 – 1000 Nm méréstartományhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz