• Szolgáltatás termékek külön nem rendelhetők, hanem hozzá kell adni őket a megfelelő termékhez.

Mindkét oldali DAkkS kalibrálás Nyomatékvizsgáló készülék / szenzor, Maximális nyomaték: 0,1-1100/2Nm

Cikkszám: 020150 0,1-1100/2
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Feldolgozási idő kb. 2-3 hét

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 0,1 Nm - 1 100 Nm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 020150 0,1-1100/2
EAN / GTIN 2050002082779

Leírás

Figyelem:

Minden nyomatékkalibrálás tartalmazza a beállítást és a kiszállítási állapot dokumentálását.
Jobbos / balos kalibrálás.
DAkkS kalibrálás 0,1 – 1100 Nm méréstartományhoz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz