{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Szélesség b | 74 mm | |
Magasság h | 15 mm | |
Kulcsnyílás | 36 mm | |
Alapméret S | 32,5 mm | |
Rátűző szár | 14×18 mm | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) | |
Termék fajtája | Villás rátűző |
Cikkszám | 657800 2-36 | |
EAN / GTIN | 4018754158270 | |
Gyártó száma | 58214036 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Villás rátűző, Típus-Kulcsnyílás: 2-36mm
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható
62,83 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
261 darabszám azonnal szállítható
43,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szélesség b | 74 mm | 66,5 mm |
Rátűző szár | 14×18 mm | 14×18 mm |
Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) | Krómozott (lepattogzásmentes) |
Kulcsnyílás | 36 mm | 36 mm |
Alapméret S | 32,5 mm | 32,5 mm |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Villás rátűző | Villás rátűző |