{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Szélesség b | 38 mm | |
Magasság h | 8,5 mm | |
Kulcsnyílás | 17 mm | |
Sorozat | 731/10 | |
Alapméret S | 17,5 mm | |
Rátűző szár | 9×12 mm | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) | |
Termék fajtája | Villás rátűző |
Cikkszám | 657800 1-17 | |
EAN / GTIN | 4018754033898 | |
Gyártó száma | 58211017 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Villás rátűző 1-17 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
198 darabszám azonnal szállítható
37,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
340 darabszám azonnal szállítható
28,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szélesség b | 38 | 37,7 |
Rátűző szár | 9×12 | 9×12 |
Magasság h | 8,5 | 7,7 |
Kulcsnyílás | 17 | 17 |
Alapméret S | 17,5 | 20 |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | Króm-vanádium acél |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | Feltűzhető szerszám |