{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Szélesség b | 35 mm | |
Magasság h | 8 mm | |
Kulcsnyílás | 15 mm | |
Sorozat | 731/10 | |
Alapméret S | 17,5 mm | |
Rátűző szár | 9×12 mm | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) | |
Termék fajtája | Villás rátűző |
Cikkszám | 657800 1-15 | |
EAN / GTIN | 4018754033874 | |
Gyártó száma | 58211015 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Villás rátűző, Típus-Kulcsnyílás: 1-15mm
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható
39,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
152 darabszám azonnal szállítható
28,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szélesség b | 35 mm | 33,5 mm |
Rátűző szár | 9×12 mm | 9×12 mm |
Magasság h | 8 mm | 7,7 mm |
Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) | Krómozott (lepattogzásmentes) |
Kulcsnyílás | 15 mm | 15 mm |
Alapméret S | 17,5 mm | 20 mm |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | Króm-vanádium acél |