{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Szélesség b | 26 mm | |
Magasság h | 5,5 mm | |
Kulcsnyílás | 11 mm | |
Sorozat | 731/10 | |
Alapméret S | 17,5 mm | |
Rátűző szár | 9×12 mm | |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | |
Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) | |
Termék fajtája | Villás rátűző |
Cikkszám | 657800 1-11 | |
EAN / GTIN | 4018754033836 | |
Gyártó száma | 58211011 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Villás rátűző, Típus-Kulcsnyílás: 1-11mm
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható
38,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható
28,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Szélesség b | 26 mm | 26 mm |
Rátűző szár | 9×12 mm | 9×12 mm |
Magasság h | 5,5 mm | 5,7 mm |
Felület | Krómozott (lepattogzásmentes) | Krómozott (lepattogzásmentes) |
Alapméret S | 17,5 mm | 17,5 mm |
Alapanyag | Króm ötvözet acél | Króm-vanádium acél |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | Feltűzhető szerszám |