{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 800 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | MANOSKOP® 730N | |
Nyomatéktartomány | 160 Nm - 800 Nm | |
Nyomatéktartomány | 120 lbfft - 600 lbfft | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 5 Nm | |
Súly | 6 800 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 55 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
Feltűzhető szerszám befogó | 22×28 mm | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 1 167 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 1 222 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657090 800 | |
EAN / GTIN | 2050002047105 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nyomatékkulcs QuickSelect feltűzhető racsnival 800 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
1 630,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
700,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Átkapcsolható leolvasás | Nm ;lbfft | Nm ;lbfft |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
Skálaosztás, 1 osztás = | 5 | 5 |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 1 222 | 880 |