{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 20 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | MANOSKOP® 730N | |
Nyomatéktartomány | 4 Nm - 20 Nm | |
Nyomatéktartomány | 40 lbfin - 180 lbfin | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 0,2 Nm | |
Súly | 740 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 17,5 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Feltűzhető szerszám befogó | 9×12 mm | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfin | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 226 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 243,5 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657092 20 | |
EAN / GTIN | 2050001019783 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nyomatékkulcs QuickSelect négyszög feltűzhető szerszámmal, Maximális nyomaték: 20Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható
349,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
526 darabszám azonnal szállítható
241,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
312 darabszám azonnal szállítható
173,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
113 darabszám azonnal szállítható
110,73 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 062 darabszám azonnal szállítható
135,96 €
90,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható
116,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos meghúzás | Jobbos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás |
Nyomatéktartomány | 4 Nm - 20 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 4 Nm - 20 Nm | 4 Nm - 20 Nm | 4 Nm - 20 Nm |
Maximális nyomaték | 20 Nm | 25 Nm | 25 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | beállító skálával | beállító skálával | beállító skála nélkül (vizsgálókészülék szükséges) | beállító skálával | beállító skálával |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | állítható | állítható | előbeállítva | állítható | állítható |