{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 100 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Cserélhető szerszám | Feltűzhető szerszám | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Sorozat | MANOSKOP® 730N | |
Nyomatéktartomány | 20 Nm - 100 Nm | |
Nyomatéktartomány | 15 lbfft - 75 lbfft | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 0,5 Nm | |
Súly | 1 210 g | |
Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] | 17,5 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Feltűzhető szerszám befogó | 9×12 mm | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm; lbfft | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] | 336 mm | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 353,5 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 657090 100 | |
EAN / GTIN | 2050001017420 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Nyomatékkulcs QuickSelect feltűzhető racsnival, Maximális nyomaték: 100Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
105 darabszám azonnal szállítható
448,80 €
296,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
125,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kijelzés | analóg | analóg |
Feltűzhető szerszám befogó | 9×12 mm | 14×18 mm |
Maximális nyomaték | 100 Nm | 100 Nm |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | ±3 % |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | Forgatónyomaték |
Skálaosztás, 1 osztás = | 0,5 Nm | 1 Nm |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | mechanikus rövid utas kioldás |