Nyomatékkulcs QuickSelect feltűzhető racsnival 200 Nm

Cikkszám: 657090 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 54,60 € /(db)
  • 131,50 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val
  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±3
  • Cserélhető szerszám: Feltűzhető szerszám
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Maximális nyomaték 200 Nm
    Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
    Nyomaték mérési pontossága ±3 %
    Cserélhető szerszám Feltűzhető szerszám
    Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
    Sorozat MANOSKOP® 730N
    Nyomatéktartomány 40 Nm - 200 Nm
    Nyomatéktartomány 30 lbfft - 150 lbfft
    Skálaosztás, 1 osztás = 1 Nm
    Súly 1 490 g
    Beállított alapméret a nyomatékkulcsnál [l2] 25 mm
    Csatlakozó négyszög 1/2 coll
    Feltűzhető szerszám befogó 14×18 mm
    Kijelzés analóg
    Kioldás jelzése akusztikus; tapintásos
    Kioldási elv mechanikus rövid utas kioldás
    Csatlakozó forma feltűzhető szerszámokhoz (négyszög befogó)
    Méréstechnika mechanikus
    Jegyzőkönyvezhető adatok nem
    A kioldási érték beállítása beállító skálával
    Visszajelzés kioldó
    Átkapcsolható leolvasás Nm; lbfft
    Mérési eljárás Forgatónyomaték
    A kioldási értékállíthatósága állítható
    Szabvány DIN EN ISO 6789
    Kar hossza feltűzhető szerszám nélkül [l1] 424 mm
    Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] 449 mm
    Termék fajtája Nyomatékkulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 657090 200
    EAN / GTIN 2050001017444

    Leírás

    Kivitel:

    Stabil, kompakt, egykarú nyomatékkulcs, előre beállítható a skála alapján és automatikusan kiold. A pontosság sok ezer meghúzás után is megmarad, mivel minden kopó alkatrész kiváló minőségű anyagból készül és a hajló rúd a munka során csak rövid időre van terhelésnek kitéve. Ház és markolat stabil négyszögletű zárt profilból. Beszabályozható skála. Balos meghúzás a szerszámfej átfordításával lehetséges.
    Átkapcsolható feltűzhető racsnival.
    Mértékegységek: Nm, lbfft.

    Előny:

    • Ergonomikus kialakítású 2K markolat, ellenáll olyan agresszív folyadékoknak, mint az üzemanyagok, szkirodol, stb.
    • A beállító skála a szennyeződésektől és sérülésektől leolvasó ablakkal védett.
    • Gyors, precíz és biztos beállítás: Húzza ki a beállítógombot, „forgatással“ állítsa be a kívánt értéket, és a „visszanyomva“ rögzítse azt. Könnyen mozgatható beállítógomb, mivel nem kell rugóerőt leküzdeni.

    Funkció:

    Amikor a kulcs használata során eléri a beállított értéket, a kulcs „jelzést adva“ (hallhatóan és érezhetően) kattan, majd ismét azonnal üzemkész.

    Felhasználás:

    Mivel a nyomaték gyorsan változtatható, ideális javításokhoz és kis sorozatokhoz.

    Szabvány:

    DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

    Alkalmazás:

    Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

    L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
    l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
    L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
    L4 = a rátűző szerszám alapmérete
    L = a szerszám teljes hossza
    T1 = beállítandó forgatónyomaték
    T2 = előírt nyomaték

    Figyelem:

    A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz