{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 6 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±4 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 197 mm | |
Nyomatéktartomány | 1 Nm - 6 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 0,1 Nm | |
Súly | 350 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 145 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 656500 6 | |
EAN / GTIN | 4000896173167 | |
Gyártó száma | 6106-1CT |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Nyomatékkulcs irányváltós racsnival 6 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
337,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható
255,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
123 darabszám azonnal szállítható
250,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Csatlakozó négyszög | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás |
Teljes hossz L | 197 | 225 | 225 |
Súly | 350 | 400 | 300 |
Maximális nyomaték | 6 | 6 | 6 |
Nyomaték mérési pontossága | ±4 | ±4 | ±4 |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | Meghajtó négyszög (racsnis) | Meghajtó négyszög (racsnis) |