{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 200 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±3 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 507 mm | |
Nyomatéktartomány | 40 Nm - 200 Nm | |
Skálaosztás, 1 osztás = | 1 Nm | |
Súly | 1 300 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Kijelzés | analóg | |
Kioldás jelzése | akusztikus; tapintásos | |
Kioldási elv | mechanikus rövid utas kioldás | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | mechanikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
A kioldási érték beállítása | beállító skálával | |
Visszajelzés | kioldó | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 412 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 656050 200 | |
EAN / GTIN | 4045197302236 | |
Gyártó száma | 656050 200 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nyomatékkulcs irányváltós racsnival 200 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
279 darabszám azonnal szállítható
248,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
132 darabszám azonnal szállítható
208,06 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kijelzés | analóg | analóg |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | nem |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
Méréstechnika | mechanikus | mechanikus |
A kioldási értékállíthatósága | állítható | állítható |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 412 mm | 423 mm |