{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 30 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±2 %; ±3 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 345 mm | |
Nyomatéktartomány | 6 Nm - 30 Nm | |
Nyomatéktartomány | 4 lbfft - 22 lbfft | |
Felbontás | 0,01 Nm | |
Súly | 700 g | |
Csatlakozó négyszög | 1/4 coll | |
Kijelzés | digitális | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Elem típusa | LR3 | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | Elektronikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
Kijelző átló | 2,8 coll | |
A kioldási érték beállítása | Vonszolt mutató | |
Visszajelzés | megjelenítő | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | nem állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 269 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 655550 30 | |
EAN / GTIN | 4045197804310 | |
Gyártó száma | 655550 30 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Elektronikus nyomatékkulcs digitális skálás mérőórával 30 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható
406,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható
521,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Átkapcsolható leolvasás | Nm | Nm ;lbfft ;lbfin |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás |
Nyomatéktartomány | 6 ;30 | 6 ;30 |
Energiaellátás | Elemes | Akkus |
Teljes hossz L | 345 | 355 |
Nyomaték mérési pontossága | ±2 ;±3 | ±3 ;±3 |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |