Elektronikus nyomatékkulcs digitális skálás mérőórával, Maximális nyomaték: 12Nm

Cikkszám: 655550 12
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,63 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 194,00 € /(db)
  • 90,00 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
83 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális nyomaték (Nm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Meghúzási irány: Jobbos és balos meghúzás
  • Nyomaték mérési pontossága: ±2; ±3
  • Mérési jegyzőkönyv: Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális nyomaték 12 Nm
Meghúzási irány Jobbos és balos meghúzás
Nyomaték mérési pontossága ±2 %; ±3 %
Mérési jegyzőkönyv Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv
Teljes hossz L 345 mm
Nyomatéktartomány 2,4 Nm - 12 Nm
Nyomatéktartomány 2 lbfft - 9 lbfft
Felbontás 0,01 Nm
Súly 700 g
Csatlakozó négyszög 1/4 coll
Kijelzés digitális
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
Elem típusa LR3
Csatlakozó forma Meghajtó négyszög (racsnis)
Méréstechnika Elektronikus
Jegyzőkönyvezhető adatok nem
Kijelző átló 2,8 coll
A kioldási érték beállítása Vonszolt mutató
Visszajelzés megjelenítő
Átkapcsolható leolvasás Nm
Mérési eljárás Forgatónyomaték
A kioldási értékállíthatósága nem állítható
Szabvány DIN EN ISO 6789
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] 269 mm
Termék fajtája Nyomatékkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 655550 12
EAN / GTIN 4045197804303
Gyártó száma 655550 12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Nagy pontosságú elektronikus nyomatékkulcs digitális skálás mérőórával. Matt krómozott acél ház, fix irányváltós racsni kioldóval. A Nm érték digitális kijelzésével és az akku töltöttség megjelenítésével. Egy kezelőgomb bekapcsoláshoz és reset-hez, automatikus kikapcsolás 2 perc után.
  • Irányváltós racsni kioldóval.
  • Kijelző, akkumulátor megjelenítéssel.
  • Egy gomb On / Reset funkciókhoz.
  • Mini USB csatlakozó feltöltéshez.
  • Ergonomikus kialakítású markolat.

Mértékegység: Nm, lbfft.
2,8 colos TFT kijelző dupla skálával (nm-lbfft) és a nyomatékkulcs további manuális kikapcsolási funkciójával.

Funkció:

Az elért értékek a munkafolyamat során a mérőórán olvashatók le, ahol a szélső érték rögzül az utólagos leolvasáshoz. Kijelzés: Peak (csúcsérték) és Track (követő).

Felhasználás:

A csavarok ellenőrzött egyenkénti meghúzásához, valamint ellenőrző mérésekhez.

Szabvány:

DIN EN ISO 6789 szerint bevizsgált.

Pontosság:

Az óramutató járásával megegyező irányban ±2%, ellentétes irányban ±3%.

Alkalmazás:

Magyarázat a rajzhoz és a képlethez:

L1 = kar hossza rátűző szerszám nélkül
l2 = beállított alapméret a nyomatékkulcsnál
L3 = kar hossza, a gyári kalibrálási alapmérettel
L4 = a rátűző szerszám alapmérete
L = a szerszám teljes hossza
T1 = beállítandó forgatónyomaték
T2 = előírt nyomaték

Tartalom:

Mini USB töltőkábel TFT kijelzőhöz. Stabil, műanyag kofferrel

Figyelem:

A nyomaték garantált mérési pontossága csak a DIN EN ISO 6789 szerinti kalibrált nyomatéktartománytól biztosított.