{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 100 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ±2 %; ±3 % | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Teljes hossz L | 417 mm | |
Nyomatéktartomány | 20 Nm - 100 Nm | |
Nyomatéktartomány | 14 lbfft - 75 lbfft | |
Felbontás | 0,1 Nm | |
Súly | 1 020 g | |
Csatlakozó négyszög | 3/8 coll | |
Kijelzés | digitális | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 1 | |
Elem típusa | LR3 | |
Csatlakozó forma | Meghajtó négyszög (racsnis) | |
Méréstechnika | Elektronikus | |
Jegyzőkönyvezhető adatok | nem | |
Kijelző átló | 3,5 coll | |
A kioldási érték beállítása | Vonszolt mutató | |
Visszajelzés | megjelenítő | |
Átkapcsolható leolvasás | Nm | |
Mérési eljárás | Forgatónyomaték | |
A kioldási értékállíthatósága | nem állítható | |
Szabvány | DIN EN ISO 6789 | |
Kar hossza gyári kalibrálási bizonyítvánnyal [l3] | 336 mm | |
Termék fajtája | Nyomatékkulcs |
Cikkszám | 655550 100 | |
EAN / GTIN | 4045197727848 | |
Gyártó száma | 655550 100 |