Coin-Driver, Pengehossz: 45mm

Cikkszám: 664310 45
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
131 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengehossz (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése SwissGrip
Pengehossz 45 mm
Teljes hossz 150 mm
Nyél anyaga Ütésálló polipropilén
Felület Nikkelezett és krómozott
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 664310 45
EAN / GTIN 7610733258895
Gyártó száma 8125.9-45

Leírás

Kivitel:

Erős nyél bőrbarát, jó fogású elasztomer köpennyel és különösen szívós és ütésálló polipropilén maggal. A különleges felületszerkezet miatt nedves vagy olajos kéz esetén is nagy nyomatékátvitel lehetséges. Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület.

Felhasználás:

Műanyag csavarok és zárófedelek (pl. elemrekesz fedél) roncsolásmentes kihajtásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz