{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Maximális nyomaték | 400 Nm | |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | |
Nyomaték mérési pontossága | ± 1 % | |
Interfész | USB csatlakozó | |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | |
Méréstartomány | 40 Nm - 400 Nm | |
Kijelző készülék szélessége | 120 mm | |
Kijelző készülék magassága | 124 mm | |
Kijelző készülék mélysége | 167 mm | |
Súly | 5,69 kg | |
Négyszög befogó | 3/4 coll | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Termék fajtája | Nyomatékvizsgáló készülék |
Cikkszám | 654651 400 | |
EAN / GTIN | 4018754324873 | |
Gyártó száma | 96521209 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Nyomatékellenőrző készülék nyomatékkulcshoz „SmartCheck USB” 400 Nm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
1 788,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
995,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
995,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
995,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
995,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kijelző készülék mélysége | 167 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm | 161 mm |
Meghúzási irány | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás | Jobbos és balos meghúzás |
Maximális nyomaték | 400 Nm | 1 000 Nm | 350 Nm | 12 Nm | 50 Nm |
Méréstartomány | 40 Nm - 400 Nm | 100 Nm - 1 000 Nm | 20 Nm - 350 Nm | 1 Nm - 12 Nm | 5 Nm - 50 Nm |
Mérési jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv | Gyártói vizsgálati jegyzőkönyv |
Interfész | USB csatlakozó | USB csatlakozó | USB csatlakozó | USB csatlakozó | USB csatlakozó |
Négyszög befogó | 3/4 coll | 1/2 coll | 3/8 coll | 3/8 coll |