{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Torx® profil | TX40 | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Profilméret A | 6,6 mm | |
⌀ a meghajtott oldalon | 22,7 mm | |
Hossz | 55 mm | |
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 643650 TX40 | |
EAN / GTIN | 4018754006687 | |
Gyártó száma | 03100040 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Rátűzőkulcs Torx®-hoz,1/2 col, Torx® profil: TX40
érdeklődés szerint
Raktáron
258 darabszám azonnal szállítható
16,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 608 darabszám azonnal szállítható
11,17 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
314 darabszám azonnal szállítható
13,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
593 darabszám azonnal szállítható
7,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 22,7 mm | 22,5 mm | 23,5 mm | 22 mm |
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
Hossz | 55 mm | 60 mm | 140 mm | 55 mm |
Torx® profil | TX40 | TX40 | TX40 | TX40 |
Profilméret A | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm | 6,6 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |