{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Torx® profil | TX20 | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Profilméret A | 3,8 mm | |
⌀ a meghajtott oldalon | 22,7 mm | |
Hossz | 55 mm | |
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 643650 TX20 | |
EAN / GTIN | 4018754006649 | |
Gyártó száma | 03100020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Rátűzőkulcs Torx®-hoz,1/2 col, Torx® profil: TX20
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható
16,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
495 darabszám azonnal szállítható
6,99 €
1,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
385 darabszám azonnal szállítható
9,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
253 darabszám azonnal szállítható
7,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 22,7 mm | 22 mm | 22,5 mm | 22 mm |
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
Hossz | 55 mm | 55 mm | 60 mm | 55 mm |
Torx® profil | TX20 | TX20 | TX20 | TX20 |
Profilméret A | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm | 3,8 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |