{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Torx® profil | TX25 | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Profilméret A | 4,4 mm | |
⌀ a meghajtott oldalon | 22,7 mm | |
Hossz | 55 mm | |
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 643650 TX25 | |
EAN / GTIN | 4018754006656 | |
Gyártó száma | 03100025 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Rátűzőkulcs Torx®-hoz,1/2 col TX25
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
15,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
318 darabszám azonnal szállítható
6,99 €
2,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 108 darabszám azonnal szállítható
9,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
223 darabszám azonnal szállítható
7,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 22,7 mm | 22 mm | 22,5 mm | 22 mm |
Profil | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz | Csavarhúzó TORX® csavarokhoz |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
Hossz | 55 mm | 55 mm | 60 mm | 55 mm |
Torx® profil | TX25 | TX25 | TX25 | TX25 |
Profilméret A | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm | 4,4 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |