6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col TiN bevonattal 12 mm

Cikkszám: 643233 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 12 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Szabvány DIN 7422
⌀ a meghajtott oldalon 24,6 mm
Hossz 60 mm
Profil Hatszögkulcs
Kivitel TiN bevonattal
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Krómozott
gömbvégű fejjel nem
tartógyűrűvel nem
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 643233 12
EAN / GTIN 4000896046881
Gyártó száma 986-12

Leírás

Kivitel:

Két részből, gondos gyártással készült. Optimálisan edzett test a hajtási energia felvételére és továbbítására. Szoros illesztésű belső négyszög a biztos és stabil pozícionáláshoz a hajtószáron. Belső négyszög DIN 3120 szerint.
TiN bevonatú pengék az extrém nagy tartóerő és kopásállóság érdekében. Optimalizált korrózióvédelemmel.

Felhasználás:

Optimálisan alkalmas tartós terhelésekhez, mint pl. sorozat csavarozásokhoz.

Szabvány:

DIN 7422

Alapanyag:

Króm-vanádium acél persely, lepattogzásmentesen krómozott. Penge speciális acélból, TiN bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col TiN bevonattal 12 mm

6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col TiN bevonattal 12 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
15,35 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 507 darabszám azonnal szállítható
7,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
⌀ a meghajtott oldalon 24,6 mm 24 mm
Profil Hatszögkulcs Hatszögkulcs
Csatlakozó négyszög 1/2 coll 1/2 coll
Hossz 60 mm 60 mm
gömbvégű fejjel nem
Hatszög 12 mm 12 mm
Termék fajtája Dugókulcs fej Dugókulcs fej

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz