{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 19 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szabvány | DIN 7422 | |
⌀ a meghajtott oldalon | 31,5 mm | |
Hossz | 60 mm | |
Profil | Hatszögkulcs | |
Kivitel | TiN bevonattal | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Krómozott | |
gömbvégű fejjel | nem | |
tartógyűrűvel | nem | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 643233 19 | |
EAN / GTIN | 4000896046911 | |
Gyártó száma | 986-19 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col TiN bevonattal, Hatszög: 19mm
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
17,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
704 darabszám azonnal szállítható
13,36 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 059 darabszám azonnal szállítható
16,07 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 31,5 mm | 29 mm | 30 mm |
Profil | Hatszögkulcs | Hatszögkulcs | Hatszögkulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
Hossz | 60 mm | 60 mm | 61 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |