{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hatszög | 14 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szabvány | DIN 7422 | |
⌀ a meghajtott oldalon | 24,6 mm | |
Hossz | 60 mm | |
Profil | Hatszögkulcs | |
Kivitel | TiN bevonattal | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Krómozott | |
gömbvégű fejjel | nem | |
tartógyűrűvel | nem | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 643233 14 | |
EAN / GTIN | 4000896046898 | |
Gyártó száma | 986-14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-szög rátűzőkulcs, 1/2 col TiN bevonattal 14 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
14,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 660 darabszám azonnal szállítható
8,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ a meghajtott oldalon | 24,6 mm | 24 mm |
Profil | Hatszögkulcs | Hatszögkulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll |
Hossz | 60 mm | 60 mm |
Felület | Krómozott | |
Hatszög | 14 mm | 14 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |