6-szög rátűzőkulcs 1/2 col 12 mm

Cikkszám: 643220 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 088 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Hatszög 12 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
⌀ a meghajtott oldalon 24 mm
Hossz 60 mm
Profil Hatszögkulcs
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 643220 12
EAN / GTIN 4045197165282

Leírás

Kivitel:

Két részből, gondos gyártással készült. Optimálisan edzett test a hajtási energia felvételére és továbbítására. Szoros illesztésű belső négyszög a biztos és stabil pozícionáláshoz a hajtószáron. Belső négyszög DIN 3120 szerint.

Szabvány:

DIN 7422

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Figyelem:

GARANT és HOLEX 6-szög rátűzőkulcsok colos méretekben is kaphatóak az eShop-ban (GARANT: 643232 sz.; HOLEX: 643222 sz.).
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
    Hatszög (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz