• A termék nem rendelhető meg a hiányzó árak miatt.

Dugókulcs készlet 1/4; 1/2 col négyszög 43 darabos, Alkotóelemek száma: 43

Cikkszám: 630038 43

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Alkotóelemek száma Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/4; 1/2
  • 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 4-13
  • 12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 13-32
  • 6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 3-14

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom (db) 43
Csatlakozó négyszög 1/4 coll; 1/2 coll
6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 4-13 mm
12-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 13-32 mm
6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány 3-14 mm
Csomagolás ABS műanyag doboz
Hossz 507 mm
Szélesség 227 mm
Magasság 62 mm
Profil 6-szög dugókulcs; 12-szög dugókulcs; Hatszögkulcs
Termék fajtája Dugókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 630038 43
EAN / GTIN 4062406230166
Gyártó száma 630038 43

Leírás

Kivitel:

Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső / külső négyszög DIN 3120 szerint.

Felhasználás:

Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M2 − M20 menettel.
Belső hatlapú csavarokhoz M4 − M18 menettel.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Tartalom:

1/4 col 6-szög dugókulcs fejek: 11 db 631020 sz. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 méret
1/2 col 12-szög dugókulcs fejek: 13 db 642120 sz. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 méret
1/4 col 6-szög rátűzőkulcsok: 3 db 631720 sz. 3; 4; 5 méret
1/2 col 6-szög rátűzőkulcsok: 5 db 643220 sz. 6; 8; 10; 12; 14 méret
1/4 col keresztmarkolat: 1 db hasonló mint a 633029 sz.
1/2 col keresztmarkolat: 1 db 641320 sz. 295 méret
1/4 col nyeles hajtószár: 1 db 632840 sz. 1/4 méret
1/4 col toldószárak: 2 db 632420 sz. 50; 150 méret
1/2 col toldószárak: 2 db 641020 sz. 130; 255 méret
1/4 col kardáncsukló: 1 db 633520 sz. 1/4 méret
1/2 col kardáncsukló: 1 db 641620 sz. 1/2 méret
1/4 col kerepes hajtószár: 1 db 632090 sz. 1/4 méret
1/2 col kerepes hajtószár: 1 db 640190 sz. 1/2 méret
Tárolás: ABS műanyag doboz