6-szög dugókulcs fej, 1/2 col 36 mm

Cikkszám: 642220 36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 240 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • Alapanyag: Króm-vanádium acél

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 36 mm
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Szabvány DIN 3124
Profil oldali ⌀ 48 mm
Hossz 50 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Alapanyag Króm-vanádium acél
Felület Krómozott
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 642220 36
EAN / GTIN 4045197598578
Gyártó száma 642220 36

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszög a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszög DIN 3120 szerint.

Szabvány:

DIN 3124

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Figyelem:

GARANT és HOLEX 6-szög dugókulcs fejek colos méretekben is kaphatóak az eShop-ban (GARANT: 642232 sz.; HOLEX: 642222 sz.).

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


6-szög dugókulcs fej, 1/2 col  36 mm

6-szög dugókulcs fej, 1/2 col 36 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
1 240 darabszám azonnal szállítható
11,78 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
867 darabszám azonnal szállítható
10,91 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
218 darabszám azonnal szállítható
25,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Profil oldali ⌀ 48 50 50,8
Profil 6-szög dugókulcs 6-szög dugókulcs 6-szög dugókulcs
Csatlakozó négyszög 1/2 3/4 3/4
Hossz 50 58 85
Kulcsnyílás 36 36 36
Alapanyag Króm-vanádium acél
Termék fajtája Dugókulcs fej Dugókulcs fej Dugókulcs fej

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz