{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 32 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szabvány | DIN 3124 | |
Profil oldali ⌀ | 42 mm | |
Hossz | 44 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Krómozott | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 642220 32 | |
EAN / GTIN | 4045197164599 | |
Gyártó száma | 642220 32 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col, Kulcsnyílás: 32mm
érdeklődés szerint
Raktáron
991 darabszám azonnal szállítható
7,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 044 darabszám azonnal szállítható
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
652 darabszám azonnal szállítható
10,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs Surfacedrive | 6-szög dugókulcs |
Szabvány | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Felület | Krómozott | Krómozott | Krómozott |
Kulcsnyílás | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |