{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 11 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szabvány | DIN 3124 | |
Profil oldali ⌀ | 16,6 mm | |
Hossz | 38 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Krómozott | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 642220 11 | |
EAN / GTIN | 4045197164445 | |
Gyártó száma | 642220 11 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col, Kulcsnyílás: 11mm
érdeklődés szerint
Raktáron
543 darabszám azonnal szállítható
3,41 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 002 darabszám azonnal szállítható
5,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
225 darabszám azonnal szállítható
11,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 16,6 mm | 16,6 mm | 22 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
Hossz | 38 mm | 38 mm | 59 mm |
Szabvány | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Kulcsnyílás | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |