{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 36 mm | |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | |
Profil oldali ⌀ | 50,8 mm | |
Hossz | 85 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 644705 36 | |
EAN / GTIN | 4045197674210 | |
Gyártó száma | 644705 36 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
6-szög dugókulcs fej, hosszú, 3/4 col, Kulcsnyílás: 36mm
érdeklődés szerint
Raktáron
492 darabszám azonnal szállítható
25,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 116 darabszám azonnal szállítható
11,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 063 darabszám azonnal szállítható
10,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 50,8 mm | 48 mm | 50 mm |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 3/4 coll | 1/2 coll | 3/4 coll |
Hossz | 85 mm | 50 mm | 58 mm |
Szabvány | DIN 3124 | ||
Kulcsnyílás | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |