{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 27 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szabvány | DIN 3124 | |
Profil oldali ⌀ | 36,2 mm | |
Hossz | 45 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Alapanyag | HPQ® nagy teljesítményű acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
AS-Drive profillal | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 642200 27 | |
EAN / GTIN | 4018754005994 | |
Gyártó száma | 03030027 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
6-szög dugókulcs fej, 1/2 col 27 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
169 darabszám azonnal szállítható
13,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
667 darabszám azonnal szállítható
6,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 590 darabszám azonnal szállítható
9,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 36,2 | 36 | 36 |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Hossz | 45 | 44 | 44 |
Szabvány | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Kulcsnyílás | 27 | 27 | 27 |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |