{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 23 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szabvány | DIN 3124 | |
Profil oldali ⌀ | 30,7 mm | |
Hossz | 42 mm | |
Profil | 6-szög dugókulcs | |
Alapanyag | HPQ® nagy teljesítményű acél | |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | |
AS-Drive profillal | igen | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 642200 23 | |
EAN / GTIN | 4018754005956 | |
Gyártó száma | 03030023 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-szög dugókulcs fej, 1/2 col 23 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
106 darabszám azonnal szállítható
12,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
375 darabszám azonnal szállítható
8,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 30,7 | 31,1 |
Profil | 6-szög dugókulcs | 6-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/2 | 1/2 |
Szabvány | DIN 3124 | DIN 3124 |
Felület | Nikkelbevonatra krómozott | Krómozott |
Alapanyag | HPQ® nagy teljesítményű acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |