6-szög dugókulcs fej, 1/2 col 32 mm

Cikkszám: 642200 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
53 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • Alapanyag: HPQ® nagy teljesítményű acél

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kulcsnyílás 32 mm
    Csatlakozó négyszög 1/2 coll
    Szabvány DIN 3124
    Profil oldali ⌀ 42,2 mm
    Hossz 47 mm
    Profil 6-szög dugókulcs
    Alapanyag HPQ® nagy teljesítményű acél
    Felület Nikkelbevonatra krómozott
    AS-Drive profillal igen
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 642200 32
    EAN / GTIN 4018754006038
    Gyártó száma 03030032

    Leírás

    Kivitel:

    Kiváló minőségű acélból kovácsolt, belül letört élekkel a csavarfejekre való gyors ráfogás érdekében. Szoros illesztésű belső négyszög a meghajtó szerszámra való biztos illeszkedéshez. Belső négyszög DIN 3120 szerint.
    Optimális anyag-szálszerkezet a speciális kovácsolási eljárás következtében. Szoros illesztésű kulcsnyílások. Nem csúszik át a csavar sarkain, védi a csavarfejeket és az anyákat. Feszültség- és vetemedésmentesen olajfürdőben edzett, ezáltal egzakt méretpontosság. Korongkefézett felület. AS-Drive profil.

    Szabvány:

    DIN 3124

    Alapanyag:

    HPQ® nagy teljesítményű acél, lepattogzásmentes nikkel bevonatra krómozott.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz