{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 30 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szabvány | DIN 3124 | |
Profil oldali ⌀ | 39,8 mm | |
Hossz | 44 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Krómozott | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 642129 30 | |
EAN / GTIN | 4062406061685 | |
Gyártó száma | 642129 30 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-szög dugókulcs fej, 1/2 col 30 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
153 darabszám azonnal szállítható
10,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 582 darabszám azonnal szállítható
6,99 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 129 darabszám azonnal szállítható
14,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
571 darabszám azonnal szállítható
19,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 39,8 mm | 39,8 mm | 39,8 mm | 39,8 mm |
Profil | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
Hossz | 44 mm | 44 mm | 77 mm | 77 mm |
Kulcsnyílás | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |