{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 21 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szabvány | DIN 3124 | |
Profil oldali ⌀ | 28,5 mm | |
Hossz | 38 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Krómozott | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 642129 21 | |
EAN / GTIN | 4062406061616 | |
Gyártó száma | 642129 21 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-szög dugókulcs fej, 1/2 col 21 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 212 darabszám azonnal szállítható
7,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 355 darabszám azonnal szállítható
4,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 28,5 | 28,5 |
Profil | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/2 | 1/2 |
Szabvány | DIN 3124 | DIN 3124 |
Felület | Krómozott | Krómozott |
Kulcsnyílás | 21 | 21 |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |