{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kulcsnyílás | 10 mm | |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | |
Szabvány | DIN 3124 | |
Profil oldali ⌀ | 15,4 mm | |
Hossz | 38 mm | |
Profil | 12-szög dugókulcs | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | Krómozott | |
Termék fajtája | Dugókulcs fej |
Cikkszám | 642129 10 | |
EAN / GTIN | 4062406061500 | |
Gyártó száma | 642129 10 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-szög dugókulcs fej, 1/2 col 10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 330 darabszám azonnal szállítható
5,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 694 darabszám azonnal szállítható
3,21 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 280 darabszám azonnal szállítható
9,13 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
536 darabszám azonnal szállítható
15,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Profil oldali ⌀ | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm |
Profil | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs | 12-szög dugókulcs |
Csatlakozó négyszög | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll | 1/2 coll |
Hossz | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 77 mm |
Kulcsnyílás | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej | Dugókulcs fej |