XNUW 1305-05 IC08 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6403488
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat V-LOCK

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6403488
EAN / GTIN 7291075112610
Gyártó száma 6403488
L-szám L23940 1914

Leírás

Leírás:

Vágóbetétek, vágási szélesség (CW) 13 mm, metszőátmérő (IC) 12,7 mm, vágóbetét vastagsága (S) 5,35 mm

Jellemző:

  • Vágási szélesség (CW) 13 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 5,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 12,7 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 20,6 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 5,35 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "V-LOCK" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz