SXCNN 2020 P20-05 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800952
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat V-LOCK
Termék fajtája Esztergakés

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 2800952
EAN / GTIN 7291075112184
Gyártó száma 2800952
L-szám L23920 2640

Leírás

Leírás:

Nútfúró/forgácsoló szerszámtartó, teljes hossz (OAL) 170 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 24 mm
  • Teljes hossz (OAL) 170 mm
  • Szármagasság (H) 20 mm
  • Szár szélessége (B) 20 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "V-LOCK" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz