SXCNN 1212 K13-05 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800958
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
    Sorozat V-LOCK
    Termék fajtája Esztergakés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2800958
    EAN / GTIN 7291075112238
    Gyártó száma 2800958
    L-szám L23920 2664

    Leírás

    Leírás:

    Forgácsoló/forgácsoló szerszámtartó, teljes hossz (OAL) 125 mm

    Jellemző:

    • Vágási mélység, max (CDX) 20 mm
    • Teljes hossz (OAL) 125 mm
    • Szármagasság (H) 12 mm
    • Szár szélessége (B) 12 mm

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "V-LOCK" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz