SXCNN 1414 K13-05 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2800959
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat V-LOCK
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2800959
EAN / GTIN 7291075112245
Gyártó száma 2800959
L-szám L23920 943

Leírás

Leírás:

Forgácsoló/forgácsoló szerszámtartó, teljes hossz (OAL) 125 mm

Jellemző:

  • Vágási mélység, max (CDX) 23 mm
  • Teljes hossz (OAL) 125 mm
  • Szármagasság (H) 14 mm
  • Szár szélessége (B) 14 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "V-LOCK" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz