XNUW 3606-10 IC28 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6402783
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 5 darab
  • Rendelési lépések: 5 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Sorozat V-LOCK

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6402783
EAN / GTIN 7291075112603
Gyártó száma 6402783
L-szám L23940 921

Leírás

Leírás:

Vágóbetétek, vágási szélesség (CW) 36,5 mm, metszőátmérő (IC) 19,05 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm

Jellemző:

  • Vágási szélesség (CW) 36,5 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 6,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 19,05 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 34,6 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "V-LOCK" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz