XNUW 2406-05 IC54 Beszúró váltólapkák

Cikkszám: 6402744
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat V-LOCK

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 6402744
EAN / GTIN 7291075112511
Gyártó száma 6402744
L-szám L23940 864

Leírás

Leírás:

Vágóbetétek, vágási szélesség (CW) 24,5 mm, metszőátmérő (IC) 15,87 mm, vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm

Jellemző:

  • Vágási szélesség (CW) 24,5 mm
  • Szerelőfurat átmérő (D1) 5,5 mm
  • Metszőkör átmérője (IC) 15,87 mm
  • Vágóbetét hossza (INSL) 25 mm
  • Vágóbetét vastagsága (S) 6,35 mm

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "V-LOCK" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz