Dugókulcs készlet 1/2 col négyszög 28 darabos P

Cikkszám: 637935 P
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
128 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Csatlakozó négyszög: 1/2
  • 6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány: 10-19
  • 6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány: 5-10
  • Négyszög Wobble-Fix-szel: Billentési szög

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 8100 SC 7
    Tartalom (db) 28
    Csatlakozó négyszög 1/2 coll
    6-szög dugókulcs kulcsnyílás tartomány 10-19 mm
    6-szög csavarkulcs kulcsnyílás tartomány 5-10 mm
    Négyszög Wobble-Fix-szel Billentési szög
    Hossz 325 mm
    Szélesség 148 mm
    Magasság 73 mm
    Profil 6-szög dugókulcs; 6-szög; Csavarhúzó Phillips-hez; Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
    Kulcsnyílás méret Metrikus
    Termék fajtája Dugókulcs

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 637935 P
    EAN / GTIN 4013288173942
    Gyártó száma 05004077001

    Leírás

    Kivitel:

    Hajtó- / toldószárak DIN 3122 / 3123 szerint; dugókulcs fejek DIN 3124 szerint. Belső- / külső négyszögek DIN 3120 szerint.

    Felhasználás:

    Külső hatlapú csavarokhoz / anyákhoz M6 − M12 menettel és belső hatszög csavarokhoz M6 − M12 menettel.

    Alapanyag:

    Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

    Tartalma:

    640390 sz. áttolható négyszöggel

    Tartalom:

    Dugókulcs fejek, 6-szög: 10 db 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm méret
    6-szög bitek, 5/16 col: 4 db 675440 sz. 5; 6; 8; 10 méret
    Bitek Phillips-hez, 5/16 col: 2 db 675400 sz. 2; 3 méret
    BITS 5/16 col, Torx®-hoz: 8 db 675470 sz. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55 méret
    Toldószár gyorsan forgatható persellyel: 1 db 250 mm
    Wobble toldószár: 1 db 50 mm
    Átalakító gyorsváltó befogóval: 1 db 1/2 col négyszög betét - 5/16 col bitbefogó
    Kerepes hajtószár (S méret): 1 db 640395 irányváltó karral
    Kerepes hajtószár (P méret): 1 db 640390 sz. áttolható négyszög
    Tárolás: Összecsukható tépőzáras textil tok

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz