Bit Torx®-hoz, 5/16 col C 8 TX50

Cikkszám: 675470 TX50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,33 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    4,45 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
340 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 867/2 Z TORX®
    Torx® profil TX50
    Teljes hossz 35 mm
    Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
    Bit hatszög szár C8
    Gyémántbevonatú profil oldal nem
    nagy kiszerelésben, 100 darabos nem
    Termék fajtája Bit szerszám

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 675470 TX50
    EAN / GTIN 4013288192097
    Gyártó száma 05066920001

    Leírás

    Kivitel:

    Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval.

    Felhasználás:

    Torx®-profilos csavarokhoz

    Szabvány:

    DIN ISO 1173

    Alapanyag:

    Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz