Bit Torx®-hoz, 5/16 col C 8 TX55

Cikkszám: 675470 TX55
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,65 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    4,71 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
73 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Torx® profil Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 867/2 Z TORX®
Torx® profil TX55
Teljes hossz 35 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Bit hatszög szár C8
Gyémántbevonatú profil oldal nem
nagy kiszerelésben, 100 darabos nem
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 675470 TX55
EAN / GTIN 4013288016164
Gyártó száma 05066925001

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval.

Felhasználás:

Torx®-profilos csavarokhoz

Szabvány:

DIN ISO 1173

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz