Bit Torx®-hoz, 5/16 col C 8 TX40

Cikkszám: 675470 TX40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    5,15 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    4,29 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
700 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 867/2 Z TORX®
Torx® profil 40
Teljes hossz 35 mm
Profil Csavarhúzó TORX® csavarokhoz
Bit hatszög szár C8
Gyémántbevonatú profil oldal nem
nagy kiszerelésben, 100 darabos nem
Termék fajtája Bit szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 675470 TX40
EAN / GTIN 4013288174550
Gyártó száma 05066910001

Leírás

Kivitel:

Kézi tartókba ill. gépekbe való befogáshoz megfelelő hatszög befogóval.

Felhasználás:

Torx®-profilos csavarokhoz

Szabvány:

DIN ISO 1173

Alapanyag:

Króm-vanádium speciális ötvözet, szívósan kemény.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Torx® profil Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz